絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(35)
  • SMC(5,885)
  • CKD(979)
  • コガネイ(479)
  • 清水製作所[継手](289)
  • Festo(254)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(236)
  • ParkerTAIYO(184)
  • 昭和コーポレーション(108)
  • 日東工器(104)
  • New-Era(ニューエラー)(94)
  • アカギ(86)
  • RS PRO(79)
  • ニッタ(78)
  • ニューマシン(78)
  • 千代田通商(77)
  • エスコ(71)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(67)
  • フジキン(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(42)
  • 50,000-100,000円(36)
  • 100,000円以上(66)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • t21
  • t222
  • pt25
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
インライン形チェック弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)インライン形チェック弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から31日以内出荷
インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
エア抜き弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)0.2
ハイテグラマニホールド(03) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(03)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
03タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc
パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(スレッド・ガスケットタイプ)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
スレッド・ガスケットタイプで、サイズ的にも03型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁
圧力チェッカ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力チェッカジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
1個の圧力計での回路圧力を開閉用します。
ポート数1呼び2配管接続方式Rcねじ
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び6最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
圧力スイッチ(HW1) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)圧力スイッチ(HW1)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクト・軽量な圧力スイッチです。 ドレーンも不要で、ON-OFFの確認用に最適です。
呼び02最高使用圧力(MPa)7
TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
6,298税込6,928
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)30~35
TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
6,298税込6,928
1個
35日以内出荷
付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22関連資料(0.47MB)推奨締付トルク(N・m)30~35
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
第2エレメント (マルチ・ドライ) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)第2エレメント (マルチ・ドライ)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
水滴ゼロ・油等3~5μm以上のゴミ・微粒子を除去
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷から52日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
ブレーキ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
アンロード弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンロード弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
カウンタバランス弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)カウンタバランス弁 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(1.45MB) 制御弁注意(0.9MB)
ハイテグラマニホ-ルド 03型 8連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 03型 8連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc連数8
ハイテグラマニホ-ルド 03型 9連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 03型 9連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
219,800税込241,780
1個
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc連数9
シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
58,980税込64,878
1個
40日以内出荷
パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35関連資料(0.85MB) 制御弁注意(0.9MB)
ハイテグラマニホ-ルド 03型 7連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 03型 7連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc連数7
ハイテグラマニホ-ルド 03型 6連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 03型 6連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
149,800税込164,780
1個
40日以内出荷
仕様横配管用のA、Bポートはマニホールドの両側面にあります。管接続口径1/2呼び3ねじの種類Rc連数6関連資料(0.95MB)
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
129,800税込142,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
最高使用圧力(MPa)21関連資料(1.21MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 6連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 6連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数6関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 5連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 5連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
69,980税込76,978
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数5関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 7連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 7連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数7関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 4連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 4連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
56,980税込62,678
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数4関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 2連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 2連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数2関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 8連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 8連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数8関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 3連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 3連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
42,980税込47,278
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数3関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 1連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 1連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数1関連資料(0.95MB)
ハイテグラマニホ-ルド 025型 9連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 9連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数9
ハイテグラマニホ-ルド 025型 10連 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホ-ルド 025型 10連ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
40日以内出荷
管接続口径3/8呼び25ねじの種類Rc連数10
電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
40日以内出荷
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40関連資料(1.34MB) 制御弁注意(0.9MB)
t2特集
おすすめ人気ランキング