3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GHD-101A 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)150 質量(kg)22 高さ(mm)234.5 奥行(mm)413.5 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120 油量(mL)1000 使用油R-2 アズワン品番1-1854-02 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120 質量(kg)9.3 高さ(mm)163 奥行(mm)288.5 電源AC 到達圧力(Pa)0.67 排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36 油量(mL)370 使用油R-2 吸込口径KF-16 ポンプの種類油回転
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)