3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。 仕様サーマルプロテクタ付 トラスコ品番398-1550 幅(mm)142 質量(kg)7.3 高さ(mm)202 奥行(mm)288.5 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4) 吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)