2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。 付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個 材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部) 極数2極 材質(フレーム)SUS304 材質(ケーブル)VCT 異物通過径(mm)6 耐熱クラスE種 潤滑油流動パラフィンVG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 材質(軸封)SiC 材質(軸受)密封玉軸受 関連資料(0.35MB) 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付) モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

雑排水用水中横型ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PLS型 鶴見製作所 動画あり
横置き設置専用の横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。 小型軽量(6.7kg)で、可搬時に便利なハンドル付。 潤滑油は流動パラフィンを採用。 接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。 取り外し可能なストレーナを標準で同梱。
用途汚水排水、雑排水排水 異物通過径(Φmm)10
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング