絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • モノタロウ(39)
  • SMC(9,816)
  • New-Era(ニューエラー)(1,108)
  • CKD(1,067)
  • コガネイ(536)
  • エスコ(372)
  • ParkerTAIYO(273)
  • Festo(214)
  • KVK(154)
  • 清水製作所[継手](127)
  • 日東工器(125)
  • 千代田通商(124)
  • RS PRO(119)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(117)
  • PISCO(ピスコ)(116)
  • オンダ製作所(114)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(106)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
  • コンサス(85)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(81)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • pr200
  • ar20-02be
  • ar20-02
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型鶴見製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所低水位排水用水中ポンプ HSR型鶴見製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水関連資料(0.36MB)
攪拌用水中ミキサー MR型 鶴見製作所攪拌用水中ミキサー MR型鶴見製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。 水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)潤滑油タービン油VG32構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 鶴見製作所軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型鶴見製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。
用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個材質(底部スタンド)NBR質量(kg)11種類乾式水中型誘導電動機極数2接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)材質(フレーム)SUS304保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵)異物通過径(Φmm)3始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸受)(メカニカルシール)SiCキャブタイヤケーブル(m)6液温(℃)0~40材質(ストレーナ)SUS304仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1関連資料(0.27MB)
立形多段うず巻インラインポンプ TCR型 鶴見製作所立形多段うず巻インラインポンプ TCR型鶴見製作所
399,800税込439,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水関連資料詳細資料(1.29MB)
簡易自動制御盤 K型(単相100V用) 鶴見製作所簡易自動制御盤 K型(単相100V用)鶴見製作所
66,980税込73,678
1台
21日以内出荷から76日以内出荷
じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式関連資料(0.22MB)
LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所LSR2.4S用 羽根車鶴見製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所水中ポンプ用部品 羽根車鶴見製作所
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ホースカップリング 鶴見製作所水中ポンプ用部品 ホースカップリング鶴見製作所
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 サクションケーシング 鶴見製作所水中ポンプ用部品 サクションケーシング鶴見製作所
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ストレーナ 鶴見製作所水中ポンプ用部品 ストレーナ鶴見製作所
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 ポンプケーシング 鶴見製作所水中ポンプ用部品 ポンプケーシング鶴見製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
簡易自動制御盤 (屋外防雨型)K型 三相200V 鶴見製作所簡易自動制御盤 (屋外防雨型)K型 三相200V鶴見製作所
63,980税込70,378
1台
31日以内出荷
じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。 屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。 ポンプ1台の単独運転用です。 液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用形式壁掛形運転方式1台単独運転用塗装色内外面共マンセル10G5/2始動方式じか入検出方法液面:フロート式設置場所屋外関連資料(0.22MB)
r20特集
おすすめ人気ランキング