1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蹴り上げ・横ずれがしにくい3方向立上り形状。。コンパクト設計で、狭いスペースでも設置可能。。メーカー旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー穴位置が同じなので差し替えが可能。。マット部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表示。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、アルミニウム、ABS樹脂張り材/TPOレザー 寸法(mm)(閉時)W660×D120×H1,177、(開時)W660×D460×H883 質量(kg)13.3 クリアホワイト 対象使用対象月齢:生後1か月~1才半(18か月)まで
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷