配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「RCA 3m」の検索結果
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。
許容圧力(MPa)1.00
耐負圧力(MPa)-0.10
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。