配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ダクト 200φ」の検索結果
こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。
材質SUS304
板厚t(mm)0.5
アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。
伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。
曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。
不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。
保温・保冷に優れています。
不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
長さ(m)7.5
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。
材質SUS304
長さL(mm)130
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
長さl(mm)60
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質亜鉛鋼板
用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。
材質SUS304
寸法L(mm)60
板厚t(mm)0.6
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
寸法(l1・l2・l3)60
スパイラルダクトなど、丸型の管から直接分岐管を取り出す際に使用します。
こんなお得な商品も!

Y管
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
こんなお得な商品も!

キャップ 直管用 防虫網付
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
こんなお得な商品も!

キャップ 直管用 防鳥網付
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
網サイズ(mm)10
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト
長さ(m)10
使用温度(℃)-30~200
最大静圧(Pa)+2500
最小曲半径0.58×dia
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l2(mm)60
板厚t(mm)0.6
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l3(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。