エコユニーク用タケノコ部品セットリビラック7日以内出荷
用途エコユニーク配管に使用。セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、耐熱・防錆樹脂管バンド(ケイ素プラスコード加工)×4、耐熱パッキン×4規格10A×G1/2呼び径(A)10
樹脂製風呂アダプターリビラック7日以内出荷
樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット開口寸法(mm)50
樹脂製風呂アダプターリビラック7日以内出荷
樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット開口寸法(mm)50
エコユニーク(保温材付シングルパイプ)リビラック7日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
10mm保温材付シングルタイプ。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管材質架橋ポリエチレン長さ(m)50ホース長さ(m)50呼び径(A)10保温厚10mm
エコユニーク配管パック(ワンタッチ継手仕様)リビラック7日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
ワンタッチ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管セット内容エコユニーク3m×1ペア、樹脂製ユニオン継手4個、継手用保温材4個長さ(m)3ホース長さ(m)3呼び径(A)10保温厚10mm
エコユニーク配管パック(タケノコ継手仕様)リビラック7日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。
金属疲労しないロングライフ仕様。
ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
タケノコ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管
自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管呼び径(A)10保温厚10mm
10Aペア樹脂管用部品セットリビラック当日出荷
10A樹脂管用部品セット
材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2アズワン品番64-5123-24
だ円さや管リビラック6日以内出荷
10Aペア樹脂管用のさや管
樹脂管用ソルダーアダプターリビラック7日以内出荷
用途10A樹脂管と9.52銅管の接続に使用サイズ10A×9.52アズワン品番64-5126-86
樹脂管用直循環継手リビラック6日以内出荷
用途G1/2外ねじと10A樹脂管の接続に使用サイズ10×1/2
循環金具10A樹脂管用リビラック(1件のレビュー)当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-48
エコユニークリビラック(1件のレビュー)6日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。材質架橋ポリエチレンサイズ10A長さ(m)10呼び径13アズワン品番64-5123-72
エコユニーク配管パックリビラック(1件のレビュー)6日以内出荷
2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。材質架橋ポリエチレンセット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個サイズ10A長さ(m)10呼び径10アズワン品番64-5123-68
循環金具10Aリビラック(2件のレビュー)当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用種別無極性循環アダプター厚さ(mm)10.6外径(Φmm)75
追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプリビラック6日以内出荷
色ミルキーホワイトサイズ10A長さ(m)25使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下アズワン品番64-5123-20
追焚用耐熱ポリエチレン管リビラック(8件のレビュー)当日出荷
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン( PE-RT )呼び径10A長さ(m)50仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898