配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「追い焚きペアチューブ」の検索結果
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン( PE-RT )
呼び径10A
長さ(m)50
仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色ベージュ
圧力0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)120
使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかッターで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC
色白
流体冷温水
内径×外径(Φmm)13×23
使用温度(℃)1~80
最小曲げ半径(mm)120
圧力(MPa)0.3以下
仕様メッキ仕様
適合ペアホース用
セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個
材質黄銅
取付ねじG1/2
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
13A(15A)ペアホースを直接固定できます
材質ステンレス
穴サイズ(mm)ビス:4
1個
¥72
税込¥79
6日以内出荷
10Aペアホース用サドルバンド
材質ステンレス
穴サイズ(mm)ビス:4
適合ホースSPH10W、BRK10W
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
呼び径10A
材質PE-RT
仕様信号線なし
長さ(m)50
使用圧力(MPa)0.25以下
使用温度(℃)80以下
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。