配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ミニ送風機」の検索結果
風量トップクラス
風量切り替え1・2・3段階。
小型軽量
横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく!
コードも6mあるから探す手間も省けます。
タイマー付
最長3時間まで設定可能で効率アップ。
角度調節
風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。
コンセント本体装着
コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg)4.7
コード長さ(m)6
定格消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。