3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30メートル先まで届く大風量 連結使用可能 風量無段階調整可能 360度回転可能
質量(kg)7.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×488×239 コード長さ(m)6.1 消費電力1.6A/160W 本体質量(kg)10.5
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

風量トップクラス 風量切り替え1・2・3段階。 小型軽量 横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく! コードも6mあるから探す手間も省けます。 タイマー付 最長3時間まで設定可能で効率アップ。 角度調節 風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。 コンセント本体装着 コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg)4.7 コード長さ(m)6 定格消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK 中型送風機の中でもトップクラスの風量! 横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク! タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ! 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)7.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷