配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ヒーターエレメント」の検索結果
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。
切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。
構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。
加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。
リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。
ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい
寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V
耐電圧(V/sec)1800
耐電圧(V/min)1500
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。