配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「投込みヒーター 温度調節」の検索結果
関連キーワード
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11
質量(kg)6
温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)
材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)
電源プラグ無し
発熱密度(W/cm2)10
適用電線断面積(mm2)3.5
1本
¥331,500
税込¥364,650
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。