特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)850W(60Hz)●最大アンペア数:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:40mm(1カ所)●吐出口下部に逆止弁 ×2(モータ毎)付属●流入管径:65mm、40mm、30mm(兼用流入口2カ所)●通気管径:40mm (1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:断続的に90℃(上限5分)●本体寸法:幅484×奥行489×高さ405mm●機器重量:26.0kg●内部空間容積:34.5L●満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmになった時点でポンプ起動)●最大全揚程:8m●オプション品:サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター (型番:FILTRECUBICSFA) アズワン品番65-4353-86
1個
329,800 税込362,780
8日以内出荷

大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)/850W(60Hz)●定格電流値:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:25mm (1カ所)●吐出口下部に逆止弁付属●流入管径:40mm/30mm兼用流入口2カ所●通気管径:40mm(1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:90℃(断続的に上限5分)●本体寸法:幅631×奥行205×高さ348mm●機器重量:10.0kg●内部空間容積:約10.0L●起動水位:設置面 +215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)●オプション品:サニキュービック2 クラシック専用カーボンフィルター(型番:FILTRECUBICSFA)●※本製品の内部および配管内の排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。 アズワン品番65-4353-91
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷