ラバーノーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
あたっても傷がつかない先端ゴム製ラバーです。
用途エアブロー用として。トラスコ品番447-2713寸法(mm)14×47質量(g)7
エアーガンTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。
人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
TONE プラグTONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
材質構造用鋼ソケットorプラグプラグトラスコ品番810-9327
ベンチュリノーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)取扱い終了
トラスコ品番447-2730全長(mm)54質量(g)9
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3