エアダスターTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。ノズル部分で流量調整ができます。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番243-3728全長(mm)127.5材質(本体)本体:アルミニウム最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグノズル取付口G1/8
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。トラスコ品番160-8087全長(mm)127.5質量(g)219使用温度範囲(℃)0~60使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)27ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター用ステンレスノズルTRUSCO当日出荷
ノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)200トラスコ品番116-4515材質本体材料:SUS304、リング:バイトン全長(mm)207質量(g)65適合流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
カラーエアダスターTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2全長(mm)124.5材質(本体)アルミニウム質量(g)230
パルスブローノズルTRUSCO当日出荷
ノズル口径(Φmm)2.5ノズル長(mm)69.5トラスコ品番116-2074材質アルミ合金、二トリルゴム全長(mm)79.5質量(g)45使用空気圧力(MPa)0.35~0.7適合流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
エアダスターレバー式・プロテクトノズルタイプTRUSCO当日出荷
エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2トラスコ品番114-5777材質本体:アルミニウム全長(mm)110質量(g)225
樹脂製エアダスターTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
90%以上の材質をPP樹脂化しました。吐出力40~290L/minで流量調節可能です。流量調節機能を本体に搭載。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部M14×1仕様流量調整MAX流量(動圧0.5MPa/270lmin)、樹脂プラグJS-02付材質本体:PP(ポリプロピレン)全長(mm)128質量(g)90使用温度範囲0~50℃最高使用圧力1.0MPa使用流体空気2018年トラスコ掲載ページ5 0606
樹脂製エアダスターガンL型 プラグタイプ ノズルTRUSCO予約販売
大型レバーを採用しています。レバー操作にて噴出空気量が調節できます。本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性に優れています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0607
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットTRUSCO当日出荷
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
エアダアスターTDシリーズ用レバー部品TRUSCO当日出荷
エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途エアダスター用補修パーツ。仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品トラスコ品番855-0557セット内容Eリング、ピン適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0587
エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズルTRUSCO当日出荷
5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。トラスコ品番836-6929材質本体:アルミニウム質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ5 0588
ウォッシュブローガンTRUSCO当日出荷
TD-100WB用のオプションホースです。
トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
エンジンクリーナーチューブTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
TD-77、TD-78の交換用チューブです。
トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
エアダスターTRUSCO当日出荷
先端がゴムなのでワークを傷つけません。
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5217全長(mm)118質量(g)188使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスターTRUSCO当日出荷
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5216全長(mm)164質量(g)233使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスターTRUSCO当日出荷
本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。
ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。
エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5215全長(mm)390質量(g)222使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスターTRUSCO当日出荷
外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16(中心部3)ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4376全長(mm)175色ブラック質量(g)162使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスターTRUSCO当日出荷
空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1.0×8ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-4375全長(mm)125色ブラック質量(g)123使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスターTRUSCO当日出荷
レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8色ブラック使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター用超軽量マグネシウムノズルTRUSCO当日出荷
従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。
アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。
口ノズル径(mm)3.5取付口G1/8材質アルミマグネシウム合金
エアダスター用増量ノズルTRUSCO当日出荷
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。
アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)75先端ノズル径(Φmm)16取付口G1/8質量(g)54
エアダスター用ステンレスノズルTRUSCO当日出荷
ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。
従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。
SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)22口ノズル径(mm)2取付口G1/8トラスコ品番764-8812材質本体材料:SUS304、Oリング:NBR質量(g)12
エアダスターノズル 高剛性タイプTRUSCO当日出荷
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズルTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4818全長(mm)124.5質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8
エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8
エアダスター レバー式・ニップルタイプTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4761全長(mm)124.5質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MMTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MMTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MMTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4788全長(mm)312.0質量(g)240使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MMTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4770全長(mm)200.5質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプTRUSCO当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番380-3333全長(mm)124.5質量(g)213最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
樹脂管用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥5,938¥5,398
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898