配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーウォーターセパレーター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。 取付ねじG1/4 トラスコ品番282-5473 材質ポリカーボネイト 全長(mm)87 質量(g)99 ねじの種類G
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。 最高使用圧力(MPa)1 最大流量(L/min)400 トラスコ品番254-9581 質量(kg)0.2 高さ(mm)100 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)40 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,298 税込2,528
当日出荷