特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)