配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー用ポリウレタンホース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
耐油性・耐圧性に優れています。
一般カップリングと互換性があります。
色オレンジ
材質ポリウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)7
肉厚(mm)1.5
最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)
外径(Φmm)10
使用流体空気
ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付
特性耐油/耐圧
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28
色青
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース内径(Φmm)5
使用流体圧縮空気
ホース外径(Φmm)8
角出し方向ストレート型/ストレート型
特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28
色青
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース内径(Φmm)5
使用流体圧縮空気
ホース外径(Φmm)8
角出し方向L型/L型
特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。