ブレードホースTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ブレードホース 5m巻TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
液体が確認できる透明ホース。
補強系により、耐圧性が優れている。
弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5色透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
一般作業用エコノミーブレードホースTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
耐圧性・透明性・柔軟性にすぐれたエコノミー価格の日本製ブレードホースです。透明性に優れ、流体の目視確認が容易です。RoHS2適合品です。ライン入りのため、配管時によじれ等防止できます。1mごとにカットマークや品名、品番が表示されているので、長さに合わせてカットしたり、取り換え時の品番確認に便利です。
用途散水・給排水、工場配管、清掃などの一般作業に。また、エア配管、土木・建築現場での給排水に。RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~