配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「セミオートドレン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
こんなお得な商品も!

レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。