こんなお得な商品も!
エアーコイルホース ねじ込み式
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管
色黄
最高使用圧力0.8MPa
材質(本体)ポリウレタン樹脂
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)
最高温度範囲(℃)-5~+60℃
切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8
材質/仕上ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)300
使用流体圧縮空気
適合管継手ホースフィッティング
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。