金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類丸サドル
材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)25
厚さ(mm)5
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質ステンレス(SUS304)
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。