配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「大型スプレーガン」の検索結果
関連キーワード
高圧対応のコンプレッサーから使えるエアダスターガンです。
長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金式)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)高圧用特殊プラグ
仕様流量調整ノズル付
トラスコ品番327-2770
全長(mm)115
質量(g)250
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口高圧用特殊プラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。