特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~60℃ 使用圧力(MPa)1 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻(1m)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 仕様タイヤ 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0 クリア
1本
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応 接続口径D212mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)155 許容曲げ半径(mm)155以上 外径(mm)29 内径(mm)21.5
1巻
829 税込912
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
1本ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)18 内径(mm)12
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)135 許容曲げ半径(mm)135以上 外径(mm)26 内径(mm)19
1巻
719 税込791
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)16 内径(mm)10
1巻
369 税込406
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60℃ 外径(mm)11 内径(mm)6
1巻
239 税込263
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用圧力(MPa)1 許容曲げ半径(mm)30以上 外径(mm)9 内径(mm)4
1巻
179 税込197
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最小曲げ半径(mm)55 許容曲げ半径(mm)55以上 外径(mm)13.5 内径(mm)8
1巻
329 税込362
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エアーホースと電源コードが一体化したリールです。二種類のリールをコンパクトかつスタイリッシュなワンボディーにデザインされています。リールを2台取付ける手間が1台分で済みます。
用途自動車・バイク・農機・重機などの修理工場、生産・組立て工場などに。工作機周辺や保全・営繕部署などに。 材質本体:ABS樹脂、ホース材質:ポリウレタン 定格電圧(V)125 使用圧力(MPa)1.4 定格電流(A)6 材質(ホース)ポリウレタン ホース長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT コンセント仕様トリプルコンセント アースクリップ付 心数(C)3
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 外径(mm)15 内径(mm)9
1本ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)