配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「工業用 エアーガン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ トラスコ品番299-9943 全長(mm)285 質量(g)222 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷