3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。
ノズル口径(Φmm)3.0 付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット トラスコ品番231-4681 摘要エンジンクリーナー 質量(g)370 空気取入口G1/4 チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm)2.0 付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット トラスコ品番231-4690 摘要ダスター兼用タイプ 質量(g)375 空気取入口G1/4 チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)