配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「洗車 エアツール」の検索結果
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。