商品豆知識
油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。
用途重機・建機の油圧ホース保護に。
材質/仕上ナイロンマルチフィラメント
色黒
長さ(m)10
幅(mm)20(面ファスナー)
厚さ(mm)1.1
使用温度範囲(℃)-60~125
融点(℃)220±10
難燃性VW-1 相当
本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油、A重油までの低粘度油の移送で幅広く使用可能です。
用途灯油、軽油、A重油の移送に。
仕様36
トラスコ品番627-7317
材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM
全長(mm)1237
電源(V)AC100
揚程(m)4
コード長さ(m)電源:2
使用可能液体灯油・軽油・A重油
ホース長さ(mm)2
粘度(mm2/s)使用可能:5
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。