フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質シリコン
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1262
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1262
柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・操作性などに優れています。
コイル外径(Φmm)28
色青
コイル部(mm)300
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース内径(Φmm)5
使用流体圧縮空気
ホース外径(Φmm)8
角出し方向L型/ストレート型
特性耐油、耐薬品、耐熱
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28
色青
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース内径(Φmm)5
使用流体圧縮空気
ホース外径(Φmm)8
角出し方向ストレート型/ストレート型
特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付
材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)
色透明
使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40
使用流体空気/ガス/水/薬品
主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。
特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
コイル外径(Φmm)28
色青
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース内径(Φmm)5
使用流体圧縮空気
ホース外径(Φmm)8
角出し方向L型/L型
特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
フェルール継手ホース同士をフラットに接続するためのクランプ金具です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質ステンレス(SUS316L)
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ねじの種類R
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用圧力(MPa)水:0.3空気:1
ねじの種類R
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)
流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260
エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。
用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。
使用流体アルコール、高純度化学薬品
特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える
材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂
使用温度範囲(℃)-10~70
色クリア
油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。
用途重機・建機の油圧ホース保護に。
材質/仕上ナイロンマルチフィラメント
色黒
長さ(m)10
幅(mm)20(面ファスナー)
厚さ(mm)1.1
使用温度範囲(℃)-60~125
融点(℃)220±10
難燃性VW-1 相当
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
ねじの種類R
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
形状ユニオンストレート
材質/仕上ステンレス(SUS316)
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
形状ユニオンティー
材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
適合チューブ外径(Φmm)12×10
材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
寸法A(mm)32
ねじの種類R
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
ねじの種類R
使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。