自在ホースバンド フープバンドTRUSCO¥1,398~税込¥1,538~
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
必要な長さにカットして使用することができます。
ステンレス製バンドで耐食性に優れています。
プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます材質スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
吊バンド(タンバックル付・組式)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上鉄仕様パイプを吊り、固定するバンドです付属品組式タンバックル種類吊バンド
自在ステンレスホースバンド用 スクリューTRUSCO(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~
1箱(10個)ほか
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。ボルト頭部形状6角(8.0mm)材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
自在ステンレスホースバンドキット (スクリューユニット付)TRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。最小径(Φmm)76.2材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301)ボルト頭部形状6角(8.0mm)
吊バンド(組式)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上鉄仕様パイプを吊り、固定するバンドです種類吊バンド
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~