2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用 仕様PL保険加入 付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)900 質量(kg)約59 高さ(mm)720 奥行(mm)400 排気量(mL)196 定格出力(kW)4.0(5.4PS) 使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン) 騒音値(dB)約87 吐出量(L/min)136 燃料タンク容量(L)3.6 エアータンク容量(L)39.5 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター方式 保証期間1年 最大出力(kW)4.8(6.5PS) 点火プラグNGK BPR6ES エンジンオイル量(L)500 吐出口数2口(圧力調整器付1)
1台
128,800 税込141,680
翌々日出荷

エアーを素早く充填させるシリンダータイプです。一般家庭ではもちろん、現場でも!使い方次第で広がる用途。取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用 仕様PL保険加入 付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)770 質量(kg)約49 高さ(mm)660 奥行(mm)375 電流(A)50Hz:11.5/60Hz:10.7 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:850/60Hz:970 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約77 設定圧力(MPa)0.78 エアータンク容量(L)39.5 保証期間1年 空気吐出量(L/min)50Hz:116/60Hz:136 吐出口数2口(圧力調整器付1)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷