4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~30●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ アズワン品番65-4306-33
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付パネル取付(立型) 接続ねじG3/8B 取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10 測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 耐圧力性圧力レンジの1.5倍 使用環境温度(℃)-20~60 精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.) 測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.) 温度係数0.05%maxP./℃(達成計±3%F.S./℃) スイッチマイクロスイッチ 材質(ケース)ADC12/黒色 構造防滴形(IP43相当) 質量(kg)約1
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)