配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「長野計器 温度計」の検索結果
マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。
耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。
液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付パネル取付(立型)
接続ねじG3/8B
取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
耐圧力性圧力レンジの1.5倍
使用環境温度(℃)-20~60
精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)
測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)
スイッチマイクロスイッチ
材質(ケース)ADC12/黒色
構造防滴形(IP43相当)
質量(kg)約1
本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。
用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です
質量(kg)約1.5
取付パネル取付(立型)
スイッチマイクロスイッチ
構造防滴形(IP66相当)
精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)
接続ねじG3/8B
材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装
測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)
使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
耐圧力性圧力レンジの1.5倍
使用環境温度(℃)-20~60
温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)
取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。