絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)
- モノタロウ(3)
- SMC(2,623)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(995)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(734)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(565)
- 堀内機械(555)
- ダイキン工業(372)
- ParkerTAIYO(349)
- 清水製作所[継手](307)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](257)
- RS PRO(251)
- フジトク(235)
- エナパック(213)
- RIKEN(理研機器)(203)
- イハラサイエンス(169)
- ニッタ(156)
- エスコ(142)
- 油研工業(131)
- ニューマシン(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

油圧バルブ リリーフバルブ Rシリーズ
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から93日以内出荷バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.4管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングオフセット形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
ABポートパイロットチェックモジュラー
NACHI(不二越)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.2管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートAB両ポートバルブ種類方向制御弁
マスダ エアーブリーザーMSA型
NACHI(不二越)¥1,988税込¥2,1871個当日出荷MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。接続口径R1/2通気量(L/min)60
UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用
NACHI(不二越)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から93日以内出荷電圧(V)AC200/AC220吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
NACHI(不二越)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から93日以内出荷コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ
NACHI(不二越)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
ゲージ取り出しブロック
NACHI(不二越)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から93日以内出荷Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255)質量(kg)0.6取付方式ガスケット取付形呼び径1/8最大流量(L/min)50
レデューシングモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50制御ポートPポートバルブ種類圧力制御弁
ABポートパイロットチェックモジュラー
NACHI(不二越)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.6管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07バルブ種類方向制御弁
油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ
NACHI(不二越)¥87,100~税込¥95,810~1個3日以内出荷から42日以内出荷・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。
マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型
NACHI(不二越)¥3,698税込¥4,0681個欠品中注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
プレッシャスイッチモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から93日以内出荷油圧回路中の圧力変化を感知して電気回路の開閉を行なうスイッチをモジュラー化したバルブです 検出精度が高く高精度な回路制御ができます DINコネクタにインジケータライトを内蔵しており、作動が一目でわかります A・B両ポート制御のW形があり、装置をコンパクトにできます
油圧バルブ ベースブロック
NACHI(不二越)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から93日以内出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。最高使用圧力(MPa)25
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
NACHI(不二越)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)16管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)用サブプレート
NACHI(不二越)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷最高使用圧力(MPa)25適合DMA-G03-C5-J20質量(kg)2.3管接続口径3/8流量(L/min)45
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)4.2管接続口径3/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)周囲温度(℃)-20~50切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類電磁制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。最高使用圧力(MPa)35質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)作動方式デテント形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ24仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥22,980税込¥25,2781台93日以内出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートAポートバルブ種類流量制御弁
フローレギュレーターモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁付質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8]制御ポートAB両ポートバルブ種類流量制御弁
閉止プレート
NACHI(不二越)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷不用になった回路を閉鎖したり、リリーフモジュラーバルブを単独で使用したりするためのモジュラーバルブ用プレートです。質量(kg)0.3管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース