72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)1.2 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)25 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 バルブ種類電磁制御弁
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.8 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)65 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) バルブ種類電磁制御弁
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)3.5 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

仕様インジケータライト付 No.(デザインNo.)31 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)70 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)4.2 管接続口径3/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 周囲温度(℃)-20~50 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類電磁制御弁
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。高圧・大容量で圧力損失もわずか。専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)1.2 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)5~250 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (557種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)16 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)