配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「1次圧力調整弁」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)62 寸法D(mm)45.1 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)60 寸法K(mm)88 寸法L(mm)4 寸法M(mm)60 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングバルブ 付属品M10×75L 4本 質量(kg)3.9 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)