管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
仕様インジケータライト付
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
配線方式集中端子箱形
バルブ種類電磁制御弁
バランスピストン形リリーフバルブです。
油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。
ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.8
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
制御ポートAポート
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
仕様チェック弁付
質量(kg)3
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]
制御ポートAポート
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般鉱物性作動油
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)3.6
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]
面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07
バルブ種類方向制御弁
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁
種類ピストンポンプ
取付方式フート取付形
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
使用流体一般鉱物性作動油
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
バルブ種類流量制御弁
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類電磁制御弁
制御方式メータアウト
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体一般鉱物性作動油
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類圧力制御弁
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
最高使用圧力(MPa)35
質量(kg)3.5
管接続口径3/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
作動方式スプリングオフセット形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)130
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
周囲温度(℃)-20~50
切換頻度(回分)300
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21
バルブ種類圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類圧力制御弁
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。
ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。
高圧・大容量で圧力損失もわずか。
専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。
コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。
質量(kg)4.1
電圧(V)DC24
管接続口径3/8
温度範囲(℃)-20~70(作動油)
最高使用圧力(MPa)35
作動方式スプリングオフセット形
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)160
防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)
起動電流(A)1.5
許容電圧範囲(V)21.6~26.4
周囲温度(℃)-20~50
保持電流(A)1.5
保持電力(W)36
切換頻度(回分)240
粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)
フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類電磁制御弁
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。