配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「CF」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
バルブ種類流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ
付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本
質量(kg)3.7
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]
逆流量(L/min)50
バルブ種類流量制御弁
コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径1 1/4
流量(L/min)190
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
形状フランジ
管接続口径吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2
Oリング吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18
適合ポンプPVS-0B-8
接続ねじ種類G×Rc
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
制御方式メータアウト
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
接続方式ガスケット取付形
バルブ種類流量制御弁
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。