絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,957)
  • エスコ(7,443)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,441)
  • カクダイ(3,148)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,110)
  • CKD(3,095)
  • INAX(LIXIL)(2,430)
  • KVK(2,171)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,687)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPNBK(鍋屋バイテック会社)
75,980税込83,578
1個
21日以内出荷
高速開閉タイプ 低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能 信頼性のある技術 20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 長寿命 最大1000万サイクルメンテナンスフリー
使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP30最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
真空装置用ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)真空装置用ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷から翌々日出荷
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000ILNBK(鍋屋バイテック会社)
358,800税込394,680
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200NBK(鍋屋バイテック会社)
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。
使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800NBK(鍋屋バイテック会社)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。
使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400NBK(鍋屋バイテック会社)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応