絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(564)
  • SMC(255,551)
  • エスコ(9,696)
  • CKD(6,323)
  • コガネイ(5,641)
  • カクダイ(4,424)
  • RS PRO(4,225)
  • Festo(3,717)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,562)
  • INAX(LIXIL)(3,158)
  • TOTO(2,840)
  • New-Era(ニューエラー)(2,766)
  • KVK(2,541)
  • ミヤコ(1,959)
  • PISCO(ピスコ)(1,898)
  • コンサス(1,634)
  • ParkerTAIYO(1,407)
  • 千代田通商(1,365)
  • NORGREN(1,302)
  • セキスイ(1,163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電ドルポンプ 水龍 SK(新潟精機)電ドルポンプ 水龍SK(新潟精機)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
大流量タイプの電ドルポンプです。雨水、トイレ水抜き等、給・排水作業に使用します。
用途現場に溜まった雨水の排水作業に。付属品ホースバンド2個、フィルター材質本体:POM/ベース:PP/ブレード:POMシャフト(取付軸)6.35mm六角軸揚程(※参考値)吸入側/約1m、吐出側/約20m適合流体土砂や異物が混入していない水適合ホース内径(Φmm)(耐圧ホース)19~20揚水量(L/min)(※参考値)50使用水温(℃)10~30適正回転数(min-1)2000~2500
RDP-01用ローター SK(新潟精機)RDP-01用ローターSK(新潟精機)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合RDP-01
水龍用部品 ブレード SK(新潟精機)水龍用部品 ブレードSK(新潟精機)
1,898税込2,088
1セット(4個)
15日以内出荷
電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えブレードです。
用途電ドルポンプ用替えブレード。材質ブレード:POM
水龍用部品 フィルタ SK(新潟精機)水龍用部品 フィルタSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
電ドルポンプ用交換部品です。電ドルポンプ水龍用替えフィルタです。
用途電ドルポンプ用替えフィルタ。材質タケノコ部:真鍮/フィルタ部:ステンレス
ワンタッチカプラソケット SK(新潟精機)ワンタッチカプラソケットSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ホースがねじれないロータリー式。 ホースバンド不要。
接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット質量(g)151内径×外径(Φmm)8.5×12.5(適合規格)RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスターノズル7点セット SK(新潟精機)エアダスターノズル7点セットSK(新潟精機)
取扱い終了
エアダスターに各種ノズル7点をセットにしました
付属品400mmロングノズル、自動車タイヤ用ノズル、エアーカーテン用ノズル、ボール空気入れ用ノズル、ラバーノズル、ゴムボート用ノズル、パワーノズル(約3倍のパワー)
レギュレータ 圧力ゲージ付 RVUMPシリーズ SK(新潟精機)レギュレータ 圧力ゲージ付 RVUMPシリーズSK(新潟精機)
取扱い終了
チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様●適用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1●チューブ外径(mm):6●リングカラー:黒●表示圧力範囲(MPa):0-0.8●設定圧力範囲(MPa):0.1-0.8アズワン品番65-8642-50
レギュレータ 圧力ゲージ付 RVUMPシリーズ SK(新潟精機)レギュレータ 圧力ゲージ付 RVUMPシリーズSK(新潟精機)
取扱い終了
チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様●適用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1●チューブ外径(mm):8●リングカラー:赤●表示圧力範囲(MPa):0-0.8●設定圧力範囲(MPa):0.1-0.8アズワン品番65-8642-51