配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアームーバー」の検索結果
エアムーバーミニの機能はそのままに、サイズはひと回り大きく、風量を約2倍にアップしました。
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK。
エアムーバーミニの約2倍の風量。最大56.6m3。
小型軽量。横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク。
タイマー機能付き。最長3時間まで設定可能で効率アップ。
風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます。
風量を3段階に調節可能。
タイマー機能
質量(kg)7.7
コード長さ(m)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×370
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。コードも6.1mと長いので、とても便利です。風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。4台積み重ねて収納が可能です。
トラスコ品番359-0417
材質本体:PP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)161/222
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.6/64.8
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
30メートル先まで届く大風量。本体にコンセント装備で連結使用可能。しかもファン部分は360度回転可能。
吹き出し角度を360度調節可能。
真上にも真下にも吹き出し可能。
本体にコンセント装備で連結使用可能。
ダイヤル式風速切換。
省エネ設計の外付けモーター。
質量7.3kgの軽量設計。
積み重ね可能で収納時も省スペース。
質量(kg)7.3
コード長さ(m)6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×472×239
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。