各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。
コンセントリールとしても使用できます。
天井や壁に取り付けて使用できます。
左右45度に首振り可能です。(固定可能)
ワイヤーを引っぱると巻き取ります。
ケース破損防止のガードプレート採用しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付
トラスコ品番829-0724
幅(mm)300
材質/仕上ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)4.9
色黄
高さ(mm)330
奥行(mm)105
電圧(V)AC125
定格電流(A)6
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-芯数3C
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)4.9
2018年トラスコ掲載ページ7 0829
各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
2018年トラスコ掲載ページ7 0829
材質ボディー:ポリプロピレン
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)4.5
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
作業灯付属。
カセット式脱着マウントを採用。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式
トラスコ品番838-7255
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
質量(kg)9.2
定格電圧(V)125
コード長さ(m)10
定格電流(A)4
芯径(mm)ST-VCT1.25
電気容量(A)10
芯数3
材質(ボディ)スチール
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
作業灯付属です。
ケース破損防止のガードプレート採用してます。
カセット式脱着マウントを採用してます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式
トラスコ品番829-0725
セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質ボディー:ポリプロピレン
質量(kg)4.5
色黄
定格電圧(V)125
コード長さ(m)10
定格電流(A)12
電気容量(A)10
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。