既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。
用途機器内配線の分岐接続に。
トラスコ品番286-8476
材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン
長さ(mm)20
幅(mm)15.6
色青
高さ(mm)10.8
タイプダブルライン
使用温度範囲(℃)105
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
電線抱合範囲AWG(#)16~14
電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6
適合電線(mm2)1.25~2.0
材質(ボディ)ポリプロピレン
被覆最大外径(Φmm)3.68
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0
差込み線数(本)2
適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1箱(100個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。