配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ガス配管プラグ」の検索結果
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用
材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)
流体空気・水
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bd(Φmm)7.4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。