ブレードホース用TSPカプラ日東工器翌日出荷
TSPカプラのブレードホース用。
ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。
ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。
ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。
従来のTSPカプラと接続可能。
適合流体水・作動油・空気材質(本体)真ちゅうバルブ構造バルブなし(ソケットバルブなし)材質(シール)なし使用温度範囲ソケットに準じる本体形状プラグ
ブレードホース用TSPカプラ ソケット日東工器当日出荷
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用取り付け形状ホース取付用使用流体水・作動油・空気などソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム
ブレードホース用TSPカプラ プラグ日東工器(1件のレビュー)当日出荷
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用取り付け形状ホース取付用使用流体水・作動油・空気などソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3