工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
用途切削液の回収
質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)ブレーカ:1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81
使用流体切削液(水溶性・不水溶性)
定格時間連続
耐用時間(時間)6000(MTTF)
粘度(mPa・s)30以下
使用場所屋内
使用圧力範囲(kPa)0~100
防水保護等級電源ボックス:IP65
自吸力(kPa)40
最大電流(mA)450
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。
モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を
採用し、小型・軽量化を実現しました。
商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、
脈動も少なく、流量を容易に調節できます。
消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。
まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの
分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ
質量(g)13.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
消費電流(mA)3
流量(L/min)36
吐出圧(kPa)15
定格時間連続
駆動方式圧電素子
使用流体温度(℃)5~50
使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)
自吸力(kPa)3
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。