素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去
適合流体作動油
使用圧力(MPa)0~35
材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)
取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用
バルブ構造バルブなし
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度(℃)-5~80
ドレン排出口Rc1/8(めねじ)
素早く簡単に配管内の残圧を除去。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
用途油圧配管回路の残圧除去
適合流体作動油
取付サイズ1/4
使用圧力(MPa)0~35
材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)
取り付け形状オネジ取付用
バルブ構造バルブなし
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度(℃)-5~80
ドレン排出口チューブサイズ 外径Φ8mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)
ソケットorプラグソケット
材質特殊鋼(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)-5~80
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)
適合流体作動油
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。