塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
用途塗料用
流体溶剤系塗料
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ステンレス
質量(g)31
バルブ構造片路開閉型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。
用途塗料用
流体溶剤系塗料
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)アルミニウム
質量(g)48
使用温度範囲(℃)0~+50
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ふっ素樹脂
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。